Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02242
Cod. Produttore
B02242
Cod. EAN
8015892022421

Informazioni di prodotto

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 80x40 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN, con dimensioni b80 x h40 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, offre protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT), assicura un montaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’ordine dei cavi all’interno del quadro elettrico.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

LAN 80x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 4,08 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info