Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02243
Cod. Produttore
B02243
Cod. EAN
8015892022438

Informazioni di prodotto

LAN 80X40 G TERMINALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale per canali linee TA-N / TA-EN grigio LAN 80x40 G

colore

Grigio

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

40 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

LAN 80x40 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO