Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02249
Cod. Produttore
B02249
Cod. EAN
8015892022490

Informazioni di prodotto

LAN 60X60 G TERMINALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale per canali linee TA-N / TA-EN grigio LAN 60x60 G

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

LAN 60x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO