Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02239
Cod. Produttore
B02239
Cod. EAN
8015892022391

Informazioni di prodotto

Terminale per canali linea TA-EN grigio LAN 40x40 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale realizzato in ABS grigio RAL 7030 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b40 x h40 mm. Offre protezione IP40 secondo EN 60529 e resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per garantire sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

LAN 40x40 G Terminale per canali linee TA-EN GRIGIO