Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02258
Cod. Produttore
B02258
Cod. EAN
8015892022582

Informazioni di prodotto

Il terminale LAN 200x60 W garantisce un'installazione rapida e sicura per canaline elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con diverse tipologie di canaline

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione degli impianti
  • Efficienza energetica assicurata da un corretto isolamento
  • Estetica pulita e ordinata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LAN 200x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

LAN 200x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 11,29 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info