Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02264
Cod. Produttore
B02264
Cod. EAN
8015892022643

Informazioni di prodotto

Il terminale LAN 150x80 W offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di montaggio.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio su canaline TA-N/TA-EN/TA-GN
  • Design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo grazie alla perfetta adattabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace delle connessioni elettriche
  • Estetica pulita e rifinita in colore bianco
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un sistema ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LAN 150x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

150 mm

Tipologia

Sinistra/destra

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

LAN 150x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 12,62 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info