Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02262
Cod. Produttore
B02262
Cod. EAN
8015892022629

Informazioni di prodotto

Il terminale LAN 120x80 W garantisce un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Adattabilità a canaline TA-N, TA-EN e TA-GN
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi
  • Estetica pulita e finitura bianca
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LAN 120x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

LAN 120x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 8,48 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info