Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02254
Cod. Produttore
B02254
Cod. EAN
8015892022544

Informazioni di prodotto

Il prodotto LAN 120x60 W Terminale offre soluzioni pratiche e affidabili per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canaline TA-N, TA-EN e TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione dei cavi
  • Estetica pulita e finitura bianca adattabile a vari ambienti
  • Contribuisce a un impianto ordinato e duraturo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LAN 120x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Sinistra/destra

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

LAN 120x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 5,90 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info