Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02246
Cod. Produttore
B02246
Cod. EAN
8015892022469

Informazioni di prodotto

BOB02246 offre una soluzione efficiente e pratica per la chiusura delle canaline elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Adattabilità a diverse canaline standard TA-N, TA-EN, TA-GN e Tunnel
  • Riduzione dei tempi di lavoro con montaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura dei cavi elettrici
  • Estetica pulita e finitura bianca che si integra con l’ambiente
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LAN 120x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

LAN 120x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO

€ 5,46 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info