Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02260
Cod. Produttore
B02260
Cod. EAN
8015892022605

Informazioni di prodotto

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 100x80 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN, con dimensioni b100 x h80 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, offre protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT), assicura un montaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’ordine dei cavi all’interno del quadro elettrico.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

Tipologia

Sinistra/destra

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

LAN 100x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 6,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info