Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02253
Cod. Produttore
B02253
Cod. EAN
8015892022537

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Terminale
  • Serie: TA-N/TA-EN/TA-GN
  • Applicazione: Canali linee
  • Materiale: Adatto per uso elettrico
  • Protezione: Standard industriale
  • Consigliato: Quantità 10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LAN 100x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

LAN 100x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO