Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5531034FULL-01
Cod. Produttore
531034FULL-0106
Cod. EAN
8054934906183

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LAMPEG. XENO SOLEX
  • Protezione: IP54
  • Colore: Bianco/Blu
  • Tensione: DC
  • Funzione: Lampeggio
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Esterno
  • Serie: None
Lampeggiatore Xeno Solex con grado di protezione IP54, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo affidabile. Funziona con tensione di alimentazione in corrente continua (DC) e presenta una funzione flash attiva, senza luce fissa o lampeggiante aggiuntiva. Il dispositivo è caratterizzato da una combinazione di colori bianco e blu, che garantisce un'alta visibilità in ambienti industriali o esterni, proteggendo da polvere e spruzzi d'acqua grazie al suo design robusto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/BLU è una soluzione innovativa per l'illuminazione esterna. Realizzato in un materiale resistente, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse grazie alla sua classificazione IP54. Funziona con tensione DC e offre una funzione di lampeggio, rendendolo ideale per segnalazioni e avvisi. Il suo design elegante in bianco e blu si integra perfettamente in vari ambienti, combinando funzionalità e stile.

tipo di montaggio

Struttura

portalampada

Altro

potenza

2,1 W

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,088 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

1

Produttore

Lampeggiatore Xeno Solex IP54 bianco/blu esterno DC