Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
potenza della lampada
10,50 W
tensione nominale
220…240 V
angolo di irraggiamento
200 °
temperatura del colore
2700 K
attacco lampada
E27
fattore di potenza
0.50
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
1055
efficienza luminosa della lampada
105
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
forma della lampada
forma a pera
esecuzione vetro/copertura
opaco
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
base
colore
Bianco
colore della scatola
bianco
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
10 kWh
durata di vita nominale media
10000 h
200.00
LEDVANCE
Cod. Rexel: OSDS9840 Cod. Produttore: DS9840 Cod. EAN: 4050300010588
Cod. Rexel: OSDS11840 Cod. Produttore: DS11840 Cod. EAN: 4050300010618
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21830 Cod. Produttore: FH21830 Cod. EAN: 4050300591506
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSFH14840 Cod. Produttore: FH14840 Cod. EAN: 4050300591384
Lampade Led
Cod. Rexel: OSPP163583036G8 Cod. Produttore: PP163583036G8 Cod. EAN: 4058075132177
Cod. Rexel: OSPCB60827SE1G8 Cod. Produttore: PCB60827SE1G8 Cod. EAN: 4058075127210
Cod. Rexel: L3PAR56BF546 Cod. Produttore: PAR56BF546 Cod. EAN:
Cod. Rexel: PHCLAGU53508403 Cod. Produttore: CLAGU535084036 Cod. EAN: 8718696814796
Cod. Rexel: PHCLAGU53508303 Cod. Produttore: CLAGU535083036 Cod. EAN: 8718696814772
Cod. Rexel: PHCLAGU53508273 Cod. Produttore: CLAGU535082736 Cod. EAN: 8718696814710
Produttore
LAMPADINA LED VALUE CLASSIC A E27 10,50 W 2700 K
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te