Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74518
Cod. Produttore
GW74518
Cod. EAN
8011564824447

Informazioni di prodotto

La lampadina LED BA9S 230/240V garantisce efficienza e affidabilità in ogni applicazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato standard BA9S
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con numerosi dispositivi di segnalazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per un risparmio economico
  • Lunga durata che minimizza interventi di manutenzione
  • Elevata visibilità e affidabilità del segnale luminoso

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

corrente nominale

3 mA

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

lunghezza totale

24,5 mm

diametro

10 mm

forma della lampada

Riflettore

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

LED

Massima tensione di lavoro

240 ... 240 V

potenza della lampada

1 ... 1 W

Serie

74 PS,Building

Produttore

Lampadina LED 230/240V BA9S per segnalatori e pulsanti serie 74 PS IP66