Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56127
Cod. Produttore
56127
Cod. EAN
8002219723321

Informazioni di prodotto

Lampadina Eco Led Spot Dimmerabile 8W 95° GU10 4000K

Documentazione tecnica

Lampada LED spot dimmerabile da 8 watt con attacco GU10, ideale per illuminazione direzionale e ambienti interni. Offre una luce naturale con temperatura di colore di 4000K, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Progettata per un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, questa lampada è perfetta per sostituire le tradizionali lampadine alogene, riducendo i consumi elettrici senza compromettere la resa luminosa. Adatta a diversi contesti domestici e commerciali, assicura un'illuminazione confortevole e funzionale.

potenza della lampada

8W

angolo di irraggiamento

95°

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.61

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

710

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

95

dimmerabile

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Produttore

Lampadina Eco Led Spot Dimmerabile 8W 95° GU10 4000K