Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2SN33
Cod. Produttore
GV2SN33
Cod. EAN
3389110476095

Informazioni di prodotto

  • Segnalazione: Luce verde
  • Tensione nominale: 400-415 V
  • Compatibilità: TeSys GV2
  • Diametro: 17 mm
  • Tipo prodotto: Lampada spia
  • Serie: TeSys LG, LJ
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce pilota verde per TeSys Deca telaio 2, 380-440 V

diametro del foro

17 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

Altro

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

380 ... 440 V

Serie

TeSys LG / LJ