Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA134
Cod. Produttore
XVLA134
Cod. EAN
3389110651089

Informazioni di prodotto

Lampada spia rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia in miniatura rossa monolitica è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. La sua semplicità e compattezza la rendono ideale per le applicazioni in ambiente industriale. Può essere montata facilmente su piccoli pannelli di controllo e anche quando è necessario installare un gran numero di unità di segnalazione su un pannello di controllo. È facilmente installabile in un intaglio standard da 8 mm di diametro e collegabile mediante connettori adatti per collegamenti a saldare. Ha una faccia frontale sigillata (IP 40). Robusto e con basso consumo energetico, è direttamente compatibile con le uscite PLC.

colore della lente

rosso

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione della lente

piatto

esecuzione del portalampada

LED

con anello frontale

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

diametro del foro

8 mm

con corpo luminoso

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XVL

Produttore

Lampada spia Ø8 - IP40 - rossa - LED sporgente - 24V - faston

€ 9,82 x 1 pz.
(pz.)