Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore della lente
giallo
esecuzione del collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
forma della lente
tondo
materiale dell’anello frontale
plastica
numero di segnalatori luminosi
1
esecuzione della lente
piatto
esecuzione del portalampada
LED
con anello frontale
tipo di tensione
AC/DC
tensione d’esercizio nominale Ue
24 V
diametro del foro
12 mm
con corpo luminoso
colore dell'anello frontale
nero
Serie
Harmony_XVL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te