Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA135
Cod. Produttore
XVLA135
Cod. EAN
3389110651102

Informazioni di prodotto

Lampada spia Ø8 - IP40 - gialla arancio - LED sporgente - 24V - faston

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia in miniatura gialla monoblocco è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. La sua semplicità e compattezza la rendono ideale per le applicazioni in ambiente industriale. Può essere montata facilmente su piccoli pannelli di controllo e anche quando è necessario installare un gran numero di unità di segnalazione su un pannello di controllo. È facilmente installabile in un intaglio standard da 8 mm di diametro e collegabile mediante connettori adatti per collegamenti a saldare. Ha una faccia frontale sigillata (IP 40). Robusto e con basso consumo energetico, è direttamente compatibile con le uscite PLC.

tipo di tensione

DC

colore della lente

giallo

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

piatto

diametro del foro

8 mm

numero di segnalatori luminosi

1

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

con corpo luminoso

con anello frontale

Serie

Harmony_XVL

Produttore

Lampada spia Ø8 - IP40 - gialla arancio - LED sporgente - 24V - faston