Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BV45
Cod. Produttore
XB4BV45
Cod. EAN
3389110887280

Informazioni di prodotto

Lampada spia gialla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia modulare arancione con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 230-240 V AC e utilizza una base BA9s e morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione vivace a lunga durata della base BA9s. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

colore della lente

arancione

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione della lente

alto

esecuzione del portalampada

BA9s

con anello frontale

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

220 V

diametro del foro

22.5 mm

con corpo luminoso

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Lampada spia Ø22 - IP65 - gialla - lampadina BA 9S - 230V