Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4381
Cod. Produttore
J4381
Cod. EAN
8005543718162

Informazioni di prodotto

Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada LED da 1 metro con sorgente luminosa integrata non sostituibile, progettata per il montaggio a incasso. Questa lampada garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. Il design compatto e funzionale la rende adatta a molteplici applicazioni elettriche, offrendo una soluzione moderna e affidabile per l'illuminazione interna. La lampada include la sorgente luminosa, assicurando facilità di installazione e manutenzione ridotta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

22,5 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

22,5 mm

lunghezza

53 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

45 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

247 lm

Potenza totale

0,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

247 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM1

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP40

altezza/profondità di inserimento

45 mm

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,1 W

tensione nominale

230 ... 250 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 35 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

247 ... 247 lm

Serie

MATIXGO

Produttore

Lampada sicurezza LED intervento automatico 230V residenziale

€ 63,04 x 1 pz.
(pz.)