Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48702
Cod. Produttore
OVA48702
Cod. EAN
3606481302809

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartled
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 1000 lm
  • Potenza assorbita: 8,7 W
  • Grado protezione: IP65
  • Classe isolamento: Classe II
  • Dimensioni (LxAxP): 300x127x45,5 mm
  • Vita attesa LED: 100000 h

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. E' disponibile anche in versione EP, sinonimo di CPS "Central Power Supply". Questa permette il passaggio della corrente alternata 230V. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

127 mm

altezza/profondità

45,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

1000 lm

Potenza totale

0,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1000 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

consumo di energia in modalità di emergenza

8,7 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Lampada sicurezza Exiway Smartled LED 1000lm IP65 230V per soccorritore