Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARS.605
Cod. Produttore
S.605
Cod. EAN
8013202531441

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3.5 V
  • Tipo: Lampada sferetta
  • Serie: ARS.605
  • Materiale: Elettrico tradizionale
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Normative: CE e IT conformi
  • Installazione: Versatile
  • Design: Innovativo e competitivo
Lampada sferetta a bassa tensione da 3,5 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Progettata per garantire un'illuminazione costante e uniforme, questa lampada è adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico grazie alle sue dimensioni ridotte e alla facilità di installazione. La sua struttura resistente assicura durata nel tempo, rendendola una soluzione pratica per sistemi elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni stabili. Descrizione del produttore: LAMPADA SFERETTA V.3.5Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

Lampada sferetta 3.5V compatta per installazioni elettriche rapide