Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE001B
Cod. Produttore
1LE001B
Cod. EAN
8019108033560

Informazioni di prodotto

LAMP. SP EM 1MOD 20 LUMEN 2H
Descrizione del produttore: Lampada segnapasso, notturna e di emergenza 1 modulo dotata fi frontalini cosmetici per la compatibilità con le serie civili di colore chiaro.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Tipo di indicazione

Su un lato

numero di poli

1

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Vetro trasparente

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Flusso luminoso in stand-by

20 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

Lampada segnapasso emergenza 1 modulo 20 lumen autonomia 2 ore compatibile serie civili chiaro