Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56503
Cod. Produttore
56503
Cod. EAN
8002219722652

Informazioni di prodotto

ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design

Documentazione tecnica

La lampada LED PL da 25W con attacco 2G11 è una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica e un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce neutra che si adatta perfettamente a diversi ambienti, dai negozi agli uffici. La potenza di 25W garantisce un'illuminazione intensa, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade tradizionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, offrendo prestazioni affidabili e una lunga vita utile. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente integrata in vari sistemi di illuminazione, rendendola versatile per molteplici applicazioni. Scegliere questa lampada significa investire in un prodotto che combina tecnologia avanzata e sostenibilità.

temperatura del colore

4000K

flusso luminoso effettivo

2650

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G24d-2

angolo di irraggiamento

160

diametro

43 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

25 kWh

durata di vita nominale media

40000 h

Produttore

Lampada Lineare PL EcoLed 32W 2G11 4000K