Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06252090
Cod. Produttore
06252090
Cod. EAN
8021944103468

Informazioni di prodotto

LED-Illuminazione stradale 4000K 35W con riduzione di potenza automatica Ottica stradale

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione con attacco integrato, caratterizzato da un corpo in plastica di colore grigio e una copertura in plastica trasparente. Alimentato in corrente alternata, utilizza una lampada LED non sostituibile inclusa, progettata per un solo punto luce. Questo prodotto offre una soluzione efficiente e duratura per applicazioni elettriche, garantendo una luce stabile e di qualità grazie alla tecnologia LED integrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per installazione a testa palo su pali Ø 60 - Ø 76 mm oppure a sbraccio per pali Ø 42 - Ø 60 mm / Corpo in tecnopolimero / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica stradale per strade strette / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Morsetto sezionatore di linea che all\'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in inox / Staffa portacomponenti in acciaio zincato / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Versione con riduzione di potenza automatica

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

359 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

575 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3454 lm

Colore luce

Bianco

con comando luci controllato dal programma

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

35 ... 35 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 76 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Lampada LED stradale LYRA 20W esterni testa palo universale