Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8300591233300
Cod. Produttore
8300591233300
Cod. EAN
4052075133936

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19 W
  • Flusso luminoso: 2200 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20/IP43
  • Dimensioni incasso: 203x203 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: FL SQUARE 300 RE OP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED ad incasso con sorgente luminosa integrata non sostituibile, dotata di una singola unità luminosa. Progettata per il montaggio a soffitto, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto con dimensioni di 296x296 mm e spessore di 65 mm permette un'installazione discreta e moderna. La lampada include la sorgente luminosa e offre una tonalità di luce calda per ambienti confortevoli. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione diretta e integrata senza necessità di sospensione o montaggio a parete. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso per interni composta da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di alimentatore elettronico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

203 mm

numero di poli

3

lunghezza

296 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

203 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2250 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

83 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

65 mm

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Lampada LED incasso interni Sidelight alluminio orientabile