Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555591343410
Cod. Produttore
8555591343410
Cod. EAN
4052075217094

Informazioni di prodotto

  • Serie: FL R 555 RE 31
  • Tensione: 840 V
  • Indice resa cromatica: >80
  • Tolleranza cromatica: ≤ 3 SDCM
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Diffusore: Microprismi o bianco opale
  • Dimmerabile: Sì, DALI e TouchDIM®
  • Protezione antiabbagliamento: EN 12464-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Plafoniera rotonda a LED caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per l'illuminazione di ambienti interni. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione uniforme e confortevole grazie alla diffusione ottimizzata della luce. Il corpo in finitura bianca garantisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Le dimensioni compatte e il profilo sottile ne facilitano l'installazione a soffitto, rendendola adatta sia per uso residenziale che commerciale. Questa plafoniera combina efficienza energetica e durata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

altezza/profondità

14 mm

adatto per potenza lampada

51

diametro esterno

551 mm

prestazioni del sistema

34 W

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

3780 lm

fattore di potenza

0.9

numero di poli

3

altezza/profondità di inserimento

65 mm

larghezza di montaggio

310 mm

lunghezza di montaggio

310 mm

sezione del conduttore

1.5

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

resistenza agli urti

IK06

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

colore della scatola

bianco

classe di protezione

I

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

materiale della copertura

plastica opalina

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

Produttore

Lampada LED incasso interni dimmerabile DALI TouchDIM design robusto