Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8333561263410
Cod. Produttore
8333561263410
Cod. EAN
4052075216417

Informazioni di prodotto

  • Serie: FL R 333 RE 23
  • Tensione: 230V
  • Indice resa cromatica: >80
  • Ottica: Microprismi / Opale
  • Antiabbagliamento: EN 12464-1
  • Dimensioni: Incasso interno
  • Dimmerabile: DALI / TouchDIM®
  • Alimentatore: Elettronico incluso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Plafoniera da incasso rotonda con diametro di 332 mm, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità. Adatta per installazioni elettriche in ambienti interni, garantisce un'illuminazione uniforme e ottimale grazie alla sua struttura progettata per una distribuzione efficiente della luce. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata resa luminosa in spazi residenziali o commerciali, combinando estetica e prestazioni tecniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

sezione del conduttore

1.5

altezza/profondità di inserimento

65 mm

flusso luminoso effettivo

2620 lm

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

26 W

diametro esterno

333 mm

altezza/profondità

14 mm

fattore di potenza

0.9

numero di poli

3

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza di montaggio

203 mm

adatto per potenza lampada

24

larghezza di montaggio

203 mm

adatto per montaggio a incasso

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

plastica strutturata

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

Produttore

Lampada LED incasso interni alloggio acciaio alluminio dimmerabile DALI