Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
PHMZDLUS40E14G2
Cod. Produttore
MZDLUS40E14G2
Cod. EAN
8710163543222

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40W
  • Attacco: E14
  • Tipo lampada: LED
  • Serie: Lampade LED MAZDA
  • Forma: P45
  • Temperatura colore: Warm White
  • Unità confezione: 10 pezzi
  • Finitura: Non dimmerabile

Documentazione tecnica

Lampadina LED da 40W con attacco E14, caratterizzata da un design compatto e una forma P45. Progettata per offrire un'illuminazione calda e uniforme, ideale per ambienti domestici e commerciali. Funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) e garantisce un'efficienza energetica elevata con un fattore di potenza di 0,51. Questa lampada assicura una lunga durata e un basso consumo, rappresentando una soluzione sostenibile e moderna per l'illuminazione tradizionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

88 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,04

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

30000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,51

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1164

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

44 ... 44 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4,9 ... 4,9 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Serie

Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Produttore

Lampada LED 40W E14 warm white per installazione standard