Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4743/230B
Cod. Produttore
H4743/230B
Cod. EAN
8005543567746

Informazioni di prodotto

axolute - lampada led 230V blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LED per comandi con profondità ridotta - 230 Vac - Blue

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

127 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

127 V 240 V

con preresistenza integrata

con diodo integrato

con corpo luminoso integrato

colore del corpo luminoso

blu

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Produttore

Lampada LED 230V Blu compatta per segnalazione impianti elettrici civili e industriali

€ 8,52 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info