Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301409
Cod. Produttore
301409
Cod. EAN
8018367981322

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo LED: 21 LED
  • Colore luce: Bianco
  • Corpo: Alluminio verniciato
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Grado protezione: Interni/Esterni
  • Serie: NIKKO+

Documentazione tecnica

Lampada da parete compatta con sorgente luminosa LED integrata da 10W che garantisce un'efficienza energetica elevata e una luce uniforme a 4000K, ideale per ambienti interni. Il design essenziale e il colore bianco la rendono adatta a diverse soluzioni di illuminazione, offrendo un'illuminazione funzionale e moderna. Progettata per il montaggio a parete, questa lampada assicura una facile installazione e un'illuminazione diretta, perfetta per spazi che richiedono comfort visivo senza abbagliamenti. Dimensioni compatte con un'altezza di 213 mm e larghezza di 148 mm, adatta a contesti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

213 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

479 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 10W 4000K per interni ed esterni Rexel