Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVVS
Cod. Produttore
1LEVVS
Cod. EAN
8019108024483

Informazioni di prodotto

LAMP INV INC SE SA 2L 200LM 1H CORR
Lampada inverter incorporata con sensore ambientale, dotata di due livelli di luminosità e una resa luminosa di 200 lumen. Progettata per garantire un funzionamento efficiente e continuo per un'ora, offre un'illuminazione affidabile e costante, ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo e monitoraggio precisi. La sua struttura integra un dispositivo di monitoraggio per assicurare performance ottimali senza la necessità di pittogrammi, rendendola una soluzione funzionale e versatile per ambienti professionali. Descrizione del produttore: La lampada PY1LEVVS è un dispositivo di illuminazione versatile e funzionale, progettato per garantire un'illuminazione efficace e sicura in vari ambienti. Con un flusso luminoso di 200 lumen, questa lampada è ideale per applicazioni di illuminazione e marcatura di sicurezza. La sua installazione a soffitto la rende perfetta per spazi commerciali e industriali, dove è necessaria una visibilità chiara e immediata. Realizzata con materiali di alta qualità, la PY1LEVVS è costruita per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La lampada è progettata per un funzionamento sempre alimentato, con la possibilità di attivazione in modalità emergenza, offrendo un ulteriore livello di sicurezza in caso di interruzione di corrente. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche la rendono una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di illuminazione efficace e sicura.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

187 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

33,5 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada inverter incorporata 200 lumen 2 livelli luminosità emergenza 1 ora per ambienti industriali e commerciali