Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVVEAH
Cod. Produttore
1LEVVEAH
Cod. EAN
8019108024254

Informazioni di prodotto

LAMP INV INC 2LED 360LM 1H SE CORRID
Lampada inverter incorporata con due LED ad alta efficienza, garantisce un'illuminazione luminosa da 360 lumen per una durata di un'ora in caso di interruzione di corrente, ideale per applicazioni di emergenza e sicurezza negli impianti elettrici. Progettata per un montaggio semplice e affidabile, combina funzionalità avanzate di monitoraggio con un design compatto, assicurando prestazioni costanti e una risposta immediata in situazioni critiche. Descrizione del produttore: La lampada di illuminazione e marcatura di sicurezza PY1LEVVEAH offre un'efficace soluzione di illuminazione con un flusso luminoso di 360 lumen e un'autonomia di un'ora. Progettata per il montaggio a soffitto, questa lampada è ideale per ambienti in cui è richiesta una segnalazione visiva affidabile e di alta qualità. Realizzata con materiali di prima scelta, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua tecnologia avanzata assicura un funzionamento sicuro e efficiente, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La superficie del corpo e del supporto è trattata per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo l'integrità estetica e funzionale. La forma compatta e il design funzionale rendono questa lampada perfetta per applicazioni di sicurezza e segnalazione in ambienti industriali, commerciali e pubblici. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione variabile e la facilità di installazione a soffitto completano le caratteristiche di questa soluzione di illuminazione professionale.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

187 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

33,5 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

360 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada inverter 2 LED 360 lumen 1 ora emergenza montaggio soffitto sicurezza industriale