Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARTL.3001
Cod. Produttore
TL.3001
Cod. EAN
8013202664057

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fluorescente
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 30 W
  • Serie: ARTL
  • Certificazioni: CE
  • Applicazione: Multiuso
  • Normative: Europee e Italiane
  • Montaggio: Facile e rapido
LAMPADA FLUORESCENTE MULTIUSODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: LAMPADA FLUORESCENTE MULTIUSODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.