› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

LAMPADA FLUORESCENTE DA 13W

DKC
Cod. Rexel S3RALA013
Cod. Produttore RALA013
Cod. EAN 8033603099852

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tipo: Lampada fluorescente
  • Completa di: staffa di fissaggio
  • Serie: S3RALA013

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada fluorescente completa di staffa di fissaggio. 220 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz. 13 W

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

lunghezza

575 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

220 ... 240 V

LAMPADA FLUORESCENTE DA 13W