Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE002M
Cod. Produttore
1LE002M
Cod. EAN
8019108363735

Informazioni di prodotto

lampada di emergenza , torcia estraibile 3 moduli DIN
Descrizione del produttore: La lampada EM ESTR QUADRI 3 DIN 20LM 2H è un'illuminazione versatile e sicura, progettata per montaggio esterno o incassato. Questa lampada offre una doppia funzionalità, operando sia in modalità sempre alimentata che in emergenza. Con un dispositivo di monitoraggio integrato, garantisce un sistema ad alimentazione centrale per la massima affidabilità. La sua luce di 20 lumen assicura una marcatura di sicurezza efficace, rendendola ideale per ambienti pubblici e privati.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

larghezza

53,8 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

43 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP30

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Lampada emergenza torcia estraibile 3 moduli DIN 20 lumen 2 ore montaggio esterno/incassato