Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVSE
Cod. Produttore
1LEVSE
Cod. EAN
8019108019045

Informazioni di prodotto

LAMP INV INC 2LED 205LM 1H SE AREA
Descrizione del produttore: La lampada PY1LEVSE è una soluzione di illuminazione a soffitto progettata per garantire sicurezza e visibilità. Con una potenza di 2 LED e un flusso luminoso di 200 lumen, offre un'illuminazione efficace per situazioni di emergenza. Questa lampada è progettata per funzionare esclusivamente in modalità emergenza, assicurando che la luce sia sempre disponibile quando necessario. Dotata di un tasto di controllo per il monitoraggio, è un elemento essenziale per la sicurezza in ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

187 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

33,5 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

205 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza soffitto 2 LED 200 lumen autonomia 1 ora controllo integrato sicurezza ambienti