Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE001A
Cod. Produttore
1LE001A
Cod. EAN
8019108033553

Informazioni di prodotto

Lampada di emergenza, segnapasso, notturna 1 modulo civile universale 20LM
Descrizione del produttore: Dispositivo un modulo civile compatibile con le serie civili scure più diffuse con triplice funzione: 1. Lampada di emergenza: in caso di blackout il led si attiva alimentato dalla batteria a bordo 2. Lampada segnapasso: in presenza di rete il led rimane acceso alla intensità di luce impostata 3. Lampada notturna: al calare della luce naturale, il sensore crepuscolare a bordo del dispositivo attiva il led all'intensità luminosa impostata.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

numero di poli

1

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK02

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Flusso luminoso in stand-by

20 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

Lampada emergenza segnapasso notturna 1 modulo civile universale 20 lumen batteria integrata

€ 49,12 x 1 pz.