Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47022
Cod. Produttore
OVA47022
Cod. EAN
3606486517765

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Trend
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Autonomia selezionabile: 1/1,5/2/3 h
  • Flusso luminoso max: 800 lm
  • Grado di protezione: IP42
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Batteria: LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah
  • Dimensioni (LxAxP): 292x116x37 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED e corpo in policarbonato autoestinguente di colore bianco. Progettato per il montaggio a incasso o a parete, è adatto per installazioni su soffitto e controsoffitto. Offre una funzione di illuminazione di sicurezza standard con modalità di funzionamento permanente o solo emergenza, garantendo un’autonomia selezionabile di 1, 1,5, 2 o 3 ore. Il dispositivo ha un grado di protezione IP42 e IK08, resistenza al fuoco fino a 850 °C e una distanza di visibilità di 20 metri. La potenza luminosa varia da 800 lumen per 1 ora a 350 lumen per 3 ore in emergenza, con 500 lumen in modalità permanente. Dotato di morsettiera a 2 ingressi, LED multicolore con indicatore locale e test funzionale manuale, assicura un’efficienza energetica con potenza assorbita di 4,33 W in modalità permanente. Conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471, certificato CE e conforme alla direttiva RoHS, è un prodotto affidabile e sicuro per l’illuminazione di emergenza in ambienti interni. Descrizione del produttore: Exiway Trend è una lampada di emergenza standard di Schneider Electric Ha una durata configurabile (1h, 1.5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 800lm Le modalità Permanente (SA) e Non Permanente (SE) possono essere selezionate con un ponticello dedicato. È dotato di batteria LiFePO4 da 6.4V e 1.5Ah e lampada a LED non sostituibile. Funzionalità di segnalazione mediante accessori. La sua tensione operativa nominale Ue è 230 VCA a 50-60 Hz. Il consumo energetico in modalità di emergenza della lampada è di 0,3 W. Questo dispositivo è progettato per essere montato a parete/soffitto/incasso/controsoffitto Le dimensioni del prodotto sono (L) 292,5 mm x (A) 116,5 mm x (P) 37 mm. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è fino a +40°C. Raggiunge il grado di protezione IP42. L'imballaggio è completamente riciclabile e oltre il 40% delle parti in plastica è costituito da materiale riciclato. Exiway Trend è progettata nel rispetto dell'ambiente, con batteria LiFePO4 a lunga durata. Design accattivante, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. IP42 per applicazioni interne. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471. Ha la certificazione CE del prodotto.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

292,5 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

116,5 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

800 lm

Potenza totale

4,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

800 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Riflettore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

4,7 W

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

800 ... 800 lm

Serie

Exiway Trend

Produttore

Lampada emergenza LED Exiway Trend 800lm IP42 parete/soffitto/incasso

€ 136,99 x 1 pz.
(pz.)