Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEF150L0
Cod. Produttore
1LEF150L0
Cod. EAN
8019108360444

Informazioni di prodotto

LAMP LIN 130LM LED 1H EM BIANCA
Descrizione del produttore: La lampada di emergenza PY1LEF150L0 è un dispositivo di illuminazione progettato per garantire sicurezza e visibilità in situazioni critiche. Con un flusso luminoso di 130 lumen, questa lampada LED emette una luce bianca brillante, ideale per l'illuminazione di uscita di sicurezza. La sua funzione di illuminazione in modalità emergenza assicura che gli ambienti rimangano illuminati anche durante un'interruzione di corrente. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per un'installazione semplice sia a parete che a soffitto, rendendola versatile per vari contesti. È dotata di un sistema di commutazione a distanza, facilitando il controllo e l'attivazione in situazioni di emergenza. Grazie alla sua costruzione robusta e al design funzionale, la lampada PY1LEF150L0 è un'ottima scelta per garantire la sicurezza in edifici commerciali e residenziali.

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

larghezza

325 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

colore del corpo

Bianco

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

lunghezza

134 mm

altezza/profondità

36 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

130 lm

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza LED 130 lumen luce bianca 1 ora autonomia per sicurezza ambienti interni