Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVSS
Cod. Produttore
1LEVSS
Cod. EAN
8019108024476

Informazioni di prodotto

LAMP INV INC SE SA 2L 190LM 1H AREA
Lampada inverter incorporata con sensore di presenza e tecnologia a due livelli di luminosità, ideale per il monitoraggio e l'illuminazione efficiente di aree specifiche. Offre una luce uniforme con un flusso luminoso di 190 lumen e un'alta durata di funzionamento di un'ora, garantendo sicurezza e risparmio energetico negli ambienti elettrici. Progettata per un montaggio semplice e integrata con dispositivi di monitoraggio, questa lampada è una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La lampada di emergenza PY1LEVSS è progettata per garantire un'illuminazione efficace e sicura in situazioni critiche. Con un flusso luminoso di 190 lumen, questa lampada è ideale per l'illuminazione di aree di sicurezza e di emergenza. La sua funzione principale è quella di fornire un'illuminazione costante e marcata, rendendola perfetta per l'uso in edifici commerciali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada offre robustezza e durata nel tempo. Il design compatto e la facilità di montaggio a soffitto la rendono versatile e adatta a diversi ambienti. Grazie alla sua affidabilità, la PY1LEVSS è un componente essenziale per ogni sistema di sicurezza elettrica, contribuendo a garantire la sicurezza in caso di emergenza.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

diametro esterno

78 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

56,3 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

190 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza inverter 190 lumen 1 ora sensore presenza montaggio soffitto aree sicurezza