Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE002
Cod. Produttore
1LE002
Cod. EAN
8019108360024

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V~ ±15%
  • Luce LED: 1 LED 0,5W 20 lumen
  • Assorbimento: 15 mA 3,5 VA
  • Grado di protezione: IP30
  • Classe isolamento: II
  • Batteria: Ni-MH 3,6V 140 mAh
  • Autonomia torcia: circa 2 ore
  • Serie: 2 moduli civili
Lampada di emergenza a incasso con modulo LED integrato da 0,5 W, progettata per garantire un'illuminazione di sicurezza costante in caso di interruzione dell'alimentazione. Dotata di batteria ricaricabile Ni-MH da 3,6 V e 140 mAh, assicura un'autonomia di circa 2 ore. Il design compatto con dimensioni di 41,5 x 41,5 mm facilita l'installazione in spazi ridotti. La struttura robusta e il grado di protezione IP30 la rendono adatta all'uso in ambienti interni, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche di sicurezza in contesti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Lampada anti blackout / torcia estraibile due moduli civili. Inclusi nella confezione degli adattatori che rendono compatibile il prodotto con i telai delle serie civili più diffuse

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

43 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

43 mm

Tipo di indicazione

Su un lato

numero di poli

2

lunghezza

41,5 mm

altezza/profondità

47 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP30

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Alimentatore intercambiabile

altezza/profondità di inserimento

47 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Produttore

Lampada emergenza incasso LED 0,5W torcia estraibile 2 moduli uso civile residenziale commerciale

€ 46,33 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info