Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48524
Cod. Produttore
OVA48524
Cod. EAN
3606487197867

Informazioni di prodotto

Lampada di emergenza, Exiway Smartled, Activa/Dicube, autonomia selezionabile, 250 lm, permanente/non permanente, IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Smartled Activa/Dicube di Schneider Electric. Ha una durata configurabile (1h, 1,5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 250lm in modalità mantenuta e non mantenuta. È dotato di una batteria LiFePO4 da 3,2 V e 1,5 Ah con una durata prevista di 10 anni. Il prodotto è realizzato con energia verde al 100% e oltre il 45% di materiale plastico riciclato. Questo dispositivo è dotato anche di funzionalità di segnalazione di uscita con accessori opzionali e una distanza di visibilità fino a 24 m. Il prodotto è adatto per installazioni a parete, a soffitto e ad incasso. La tensione operativa nominale UE è di 230 V CA a 50-60 Hz. Il consumo energetico in modalità non mantenuta dell'apparecchio di illuminazione è di 0,16 W. Le dimensioni del prodotto sono (L) 300 mm x (A) 127 mm x (P) 45,5 mm e il peso è di 610 g. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento va da 0 °C a +40 °C. Raggiunge il grado di protezione IP65 con resistenza agli urti IK07. Exiway Smartled è una gamma versatile con un elevato flusso luminoso. È progettato per tutti i tipi di edifici, riduce il consumo energetico ed è ecologico. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034 e ha la certificazione CE.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

127 mm

altezza/profondità

45,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Altro

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

250 lm

ampiezza di riconoscimento

24 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

2,6 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

250 ... 250 lm

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Lampada emergenza Exiway Smartled IP65 250 lm autonomia selezionabile 1-3h multiuso