Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio esterno/incassato
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
300 mm
funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
sezione del conduttore
2,5 mm²
tipo di collegamento
Raccordo a innesto
colore del corpo
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
AC
alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo cablaggio
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Con telecomando/comando remoto
adatto per tipo di marcatura
Altro
Tipo di indicazione
Su un lato/due lati
numero di poli
2
lunghezza
127 mm
altezza/profondità
45,5 mm
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
materiale della copertura
Plastica trasparente
resistenza agli urti
IK07
Tecnologia batteria
Ioni di litio
grado di protezione (IP)
IP65
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Commutazione a distanza
dispositivo di monitoraggio
Flusso luminoso in modalità d'emergenza
1250 lm
Potenza totale
7,9 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
regolazione costante del flusso luminoso
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C
100000 h
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per commutazione in standby
Adatto per circuito continuo
sistema di alimentazione di emergenza
consumo di energia in modalità di emergenza
4,9 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza
tipo di batteria agli ioni di litio
Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)
tensione nominale
230 ... 230 V
Temperatura di colore correlata
5000 ... 5000 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
0 ... 40 °C
Durata funzionamento nominale
1 ... 1 h
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1
1250 ... 1250 lm
Serie
Exiway Smartled
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te