› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Lampada emergenza Exiway Light IP42 autoalimentata 500 lm

Cod. Rexel OVOVA44114
Cod. Produttore OVA44114
Cod. EAN 3606481918154

Informazioni principali

  • Serie: Exiway Light
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 500/400/300/250 lm
  • Autonomia: 1/1,5/2/3 h
  • Grado protezione: IP42, IK09
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni (LxPxH): 229x32x112 mm
  • Certificazioni: CE, ENEC

Descrizione del prodotto

Exiway Light è un sistema di illuminazione di emergenza autoalimentato con grado di protezione IP42, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Dotato di sorgente luminosa a LED neutri con 17 LED da 0,3 W, offre un flusso luminoso variabile da 500 a 250 lumen in funzione della durata di autonomia selezionata (da 1 a 3 ore). È caratterizzato da un funzionamento permanente o non permanente, con test automatici periodici per il controllo di funzionamento e autonomia. Il dispositivo è realizzato in policarbonato autoestinguente, con montaggio a parete o soffitto, e dispone di morsettiera a 3 ingressi. La durata attesa dei LED è di 100000 ore, mentre il tempo di ricarica della batteria al litio ferro fosfato è di 12 ore. Il prodotto è conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-22 e UL 94 V2, con certificazioni CE e ENEC, e garantisce un’illuminazione di sicurezza affidabile in ambienti con temperatura da 0 a 40 °C. La segnalazione locale è garantita da LED integrati e il dispositivo è conforme alla direttiva RoHS senza l’uso di esenzioni. Descrizione del produttore: Exiway Light, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 500/400/300/250 lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

229 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

500 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,62 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

230 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

3,62 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

220 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

500 ... 500 lm

Serie

Exiway Light

Lampada emergenza Exiway Light IP42 autoalimentata 500 lm
€ 111,25 x 1 pz.
(pz.)