Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47012
Cod. Produttore
OVA47012
Cod. EAN
3606482185906

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Trend
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 250 lm per 1h
  • Grado di protezione: IP42
  • Autonomia selezionabile: 1/1,5/2/3 h
  • Potenza assorbita: 1 W non permanente
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni (LxHxP): 292x116x37 mm

Documentazione tecnica

Illuminazione di emergenza autoalimentata Exiway Trend con grado di protezione IP42 e classe di isolamento II, progettata per garantire sicurezza e visibilità in situazioni di emergenza. Dotata di 19 LED da 0,3 W con luce neutra e flusso luminoso selezionabile fino a 250 lumen, offre un’autonomia variabile da 1 a 3 ore. Il dispositivo è versatile nel montaggio, adatto sia per installazioni a parete che a incasso, con supporto anche per soffitto. Realizzato in policarbonato autoestinguente, garantisce resistenza al fuoco fino a 850 °C e protezione IK08 contro gli urti. Il sistema funziona in modalità permanente o non permanente, con test manuale e segnalazione dello stato batteria tramite LED. La batteria integrata è una LiFePO4 da 3,2 V e 1,5 Ah, facilmente rimovibile per manutenzione e riciclo. Il design compatto e il colore bianco lo rendono adatto a molteplici ambienti, assicurando un’illuminazione sicura e affidabile conforme alle normative CE ed EN. Descrizione del produttore: Exiway Trend, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

292 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

250 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

150 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

1,9 W

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

250 ... 250 lm

Serie

Exiway Trend

Produttore

Lampada emergenza autonoma Exiway Trend IP42 250lm 3h

€ 76,38 x 1 pz.
(pz.)