› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Lampada emergenza autonoma Exiway Light IP65 250lm 1-3h

Cod. Rexel OVOVA44013
Cod. Produttore OVA44013
Cod. EAN 3606481918086

Informazioni principali

  • Serie: Exiway Light
  • Grado protezione: IP65
  • Flusso luminoso: 250/200/150/120 lm
  • Autonomia: 1/1,5/2/3 h
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Potenza assorbita: 1 W non permanente
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Certificazioni: CE, ENEC

Descrizione del prodotto

Exiway Light è un sistema di illuminazione di emergenza autoalimentato con grado di protezione IP65, ideale per applicazioni a parete e soffitto. Offre una funzione standard di illuminazione e marcatura di sicurezza con un flusso luminoso variabile da 250 a 120 lumen in modalità emergenza e 150 lumen in modalità permanente. Dotato di 9 LED a luce neutra, garantisce una visibilità fino a 20 metri e un'autonomia selezionabile tra 1, 1,5, 2 e 3 ore. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente al fuoco fino a 850 °C, presenta una classe di isolamento II e un design compatto con dimensioni di 229x112x32 mm e peso di 0,37 kg. Il dispositivo è conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-22 e UL 94 V2, con test funzionale manuale e batteria al litio ferro fosfato rimovibile. La sua efficienza energetica è garantita da un assorbimento di 1,9 W in modalità permanente. Questo apparecchio è certificato CE ed ENEC, con una garanzia contrattuale di 60 mesi. Descrizione del produttore: Exiway Light, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

229 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK09

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

250 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

150 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

1,9 W

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

250 ... 250 lm

Serie

Exiway Light

Lampada emergenza autonoma Exiway Light IP65 250lm 1-3h
€ 71,01 x 1 pz.
(pz.)