Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96588
Cod. Produttore
GW96588
Cod. EAN
8011564448070

Informazioni di prodotto

SPIA SINGOLA GIALLO 12?48V AC/DC 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

colore della calotta

giallo

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

0.8 W

tensione di dimensionamento

48 V

tipo di tensione

AC/DC

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - GIALLO - 12- 24 - 48V - 1 MODULO