Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47010
Cod. Produttore
OVA47010
Cod. EAN
3606482185913

Informazioni di prodotto

Exiway Trend, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Trend, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di collegamento

raccordo a vite

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

sezione del conduttore

2.5

flusso luminoso effettivo

110 lm

prestazioni del sistema

0.8

temperatura del colore

4500 K

materiale della copertura

plastica trasparente

larghezza

32 mm

classe di protezione

II

altezza/profondità

112 mm

tipo di circuito

funzione continua/attesa

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

EV014417

condizione dell’accumulatore

ioni di litio

colore della scatola

bianco

funzione

EV014457

ampiezza di riconoscimento

20 m

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

tipo di marcatura

su un lato

adatto per tipo di marcatura

adesivo

tipo di tensione

AC

tensione nominale

230 V

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP42

lunghezza

229 mm

Serie

Exiway_Trend

Produttore

Exiway Trend, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

€ 59,64 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.